Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER H12-063-05T Tig Hegesztőrúd 5 Lb Doboz 1/16 hüvelyk Átmérő | AF9ZMR 30XP33

GRAINGER H12-063-05T Tig hegesztőrúd 5 Lb doboz 1/16 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AF9ZMR Típus: H12-063-05TKereszthivatkozás: 30XP33

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€405.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTig hegesztőpálca
AWS osztályozásH12
Konténer mérete5 font
konténer típusDoboz
Átmérő1 / 16 "
Hossz36 ""
AnyagSzerszám acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.43
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7229909000

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GRAINGER H13-063-05T Tig Hegesztőrúd 5 Lb Doboz 1/16 hüvelyk Átmérő | AF9ZMY 30XP43 H13-063-05T€393.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER H12-063-05T Tig hegesztőrúd 5 Lb doboz 1/16 hüvelyk átmérő
€405.43 /Mértékegység