Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER ENP148406448-10 Gumi szegély neoprén 3/4 hüvelyk magasság 10 láb | AH7YDE 38EH16

GRAINGER ENP148406448-10 Gumi szegély neoprén 3/4 hüvelyk magasság 10 láb

Raktáron
Tétel: AH7YDE Modell: ENP148406448-10Kereszthivatkozás: 38EH16

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€52.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumiszegély
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
Groove mélység5 / 8 "
Horonyszélesség3 / 4 "
Hossz10 láb.
AnyagNeoprén
Max. Hőmérséklet160 fok
Min. Hőmérséklet Értékelés-40
Teljes magasság3 / 4 "
Teljes szélesség1"
StílusA

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)25.4
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHoronyszélességHosszTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
GRAINGER ENP102281232-10 Gumi szegély neoprén A Style 10 láb | AH7YCT 38EH04 ENP102281232-101 / 32 "10 láb.1 / 2 "3 / 16 "A€18.50
GRAINGER ENP102281232-25 Gumi szegély neoprén A Style 25 láb | AH7YCU 38EH05 ENP102281232-251 / 32 "25 láb.1 / 2 "3 / 16 "A€45.57
GRAINGER ENP102281232-50 Gumi szegély neoprén A Style 50 láb | AH7YCV 38EH06 ENP102281232-501 / 32 "50 láb.1 / 2 "3 / 16 "A€101.01
GRAINGER ENP104081216-10 Gumiszélű neoprén 1/4 hüvelyk magasság 10 láb | AH7YCW 38EH07 ENP104081216-101 / 16 "10 láb.1 / 4 "3 / 16 "A€20.39
GRAINGER ENP104081216-25 Gumi szegély neoprén 1/4 hüvelyk magasság 25 láb | AH7YCX 38EH08 ENP104081216-251 / 16 "25 láb.1 / 4 "3 / 16 "A€56.06
GRAINGER ENP108161620-10 Gumi szegély neoprén 5/16 hüvelyk magasság 10 láb | AH7YCY 38EH10 ENP108161620-101 / 8 "10 láb.5 / 16 "1 / 4 "A€16.69
GRAINGER ENP108161620-25 Gumi szegély neoprén 5/16 hüvelyk magasság 25 láb | AH7YCZ 38EH11 ENP108161620-251 / 8 "25 láb.5 / 16 "1 / 4 "A€44.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER ENP148406448-10 Gumi szegély neoprén 3/4 hüvelyk magasság 10 láb
€52.01 /Mértékegység