Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER CTB 19B védőláb csúszó csúszda az 55/64 PK25 körön | AG9CLZ 16ZE21

GRAINGER CTB 19B védőlábcsúcs, 55/64 kör PK25

Raktáron
Tétel: AG9CLZ Modell: CTB 19BKereszthivatkozás: 16ZE21

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€37.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBútorvédő lábtippek
Kupak típusaEgyenes
színekFekete
Átmérő55 / 64 "
Magasság1 11 / 32 "
Láb kívül Dia.7 / 8 "
AnyagGumi
AlakRound
Felület típusaKemény felületek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4905
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országCN

Termék részletek:

    • Bútorhegy rögzítési módja: csúsztatható
    • Bútortipp párna anyaga: Nincs párna

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőMagasságPkg. Menny.Ár
GRAINGER CTB 14B védőlábcsúcs, 15/64 kör PK10 | AG9CKR 16ZD80 CTB 14BFekete15 / 64 "13 / 16 "10€8.64
GRAINGER CTB 14G védőlábcsúcs, 15/64 kör PK10 | AG9CKU 16ZD82 CTB 14GSzürke15 / 64 "13 / 16 "10€9.51
GRAINGER CTB 14W védőlábcsúcs csúszás 15/64 PK10 | AG9CKW 16ZD85 CTB 14Wfehér15 / 64 "13 / 16 "10€9.00
GRAINGER CTB 15B védőlábcsúcs, 23/64 kör PK10 | AG9CKY 16ZD87 CTB 15BFekete23 / 64 "1"10€12.26
GRAINGER CTB 15G védőlábcsúcs, 23/64 kör PK10 | AG9CLA 16ZD89 CTB 15GSzürke23 / 64 "1"10€13.06
GRAINGER CTB 15W védőlábcsúcs csúszás 23/64 PK10 | AG9CLC 16ZD91 CTB 15Wfehér23 / 64 "1"10€12.40
GRAINGER CTB 16B védőlábcsúcs, 31/64 kör PK25 | AG9CLE 16ZD93 CTB 16BFekete31 / 64 "1 1 / 16 "25€32.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER CTB 19B védőlábcsúcs, 55/64 kör PK25
€37.81 /csomag