Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER CPB2-610-7.1-10 szegecsanyák M6 X 1.0 menet 25.40 hüvelyk, 10PK | AG2TYH 32FX35

GRAINGER CPB2-610-7.1-10 M6 X 1.0 szegecsanya menet 25.40 hüvelyk, 10PK

Raktáron
Tétel: AG2TYH Modell: CPB2-610-7.1-10Kereszthivatkozás: 32FX35
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
€19.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.9.700 "
Fúró méretX
befejezSárga cink
Karima Dia.16.380 "
Grip tartomány0.50–7.10 ”
Fej Dia.16.380 "
Fejmagasság1.5 "
Lyuk méret10.000 "
Hossz25.4 "
AnyagAcél
Anya típusaRéselt test
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER CPB2-610-7.1-10 M6 X 1.0 szegecsanya menet 25.40 hüvelyk, 10PK
€19.00 /csomag