Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER CFH2-1032-085T-25 Rivet Nut Hex 10-32 Thread 0.344 Inch, 25PK | AG2TXH 32FX12

GRAINGER CFH2-1032-085T-25 szegecs anya hatlapú 10-32 menet 0.344 hüvelyk, 25 PK

Raktáron
Tétel: AG2TXH Típus: CFH2-1032-085T-25Kereszthivatkozás: 32FX12
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
€14.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.223 "
Fúró méret2"
befejezTiszta háromértékű
Karima Dia.0.359 "
Grip tartomány0.010–0.085 ”
Fej Dia.0.359 "
Fejmagasság0.043 "
Lyuk méret0.224 "
Hossz0.344 "
AnyagAcél
Anya típusaHex
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód7318190000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER CFH2-1032-085T-25 szegecs anya hatlapú 10-32 menet 0.344 hüvelyk, 25 PK
€14.17 /csomag