GRAINGER CE360P600GP raktárkocsi, 3000 font. Terhelhetőség, polcok száma 5, 66 x 31 x 68 hüvelyk Méret | CD2KMG 8EM36

GRAINGER CE360P600GP raktári kosár, 3000 font. Terhelhetőség, polcok száma 5, 66 x 31 x 68 hüvelyk méret

Raktáron
Tétel: CD2KMG Típus: CE360P600GPKereszthivatkozás: 8EM36

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,864.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyitott készlet kosár
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett acél
Polcok közötti távolság13 "
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
Terhelhetőség3000 font
Polcok száma5
Teljes magasság68 "
Teljes hossz66 "
Teljes szélesség31 "
Polc hossza60 "
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 175.5004

Termékváltozatok

TermékekModellPolc hosszaÉpítésPolcok közötti távolságPolc szélességeNyomtávPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
GRAINGER CF236P600GP raktárkocsi, 3000 font. Terhelhetőség, polcok száma 6, szürke | CD2KMR 9E623 CF236P600GP36 "Hegesztett acél11 "24 "12, 13672 "42 "€2,357.33
GRAINGER CE472P600GP Nyitott készletkosár, 3000 Lbs. Terhelhetőség, polcok száma 5, szürke | CD2KMU 9LED9 CE472P600GP72 "Hegesztett acél13 "36 "12568 "78 "€3,430.56
GRAINGER RSC-244873-6-3K-95 raktárkocsi, 3000 font. Terhelhetőség, polcok száma 6, szürke | CD2KMX 9RYC3 RSC-244873-6-3K-9548 "Hegesztett10.875 "24 "14673 "54.25 "€1,903.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER CE360P600GP raktári kosár, 3000 font. Terhelhetőség, polcok száma 5, 66 x 31 x 68 hüvelyk méret
€2,864.78 /Mértékegység