GRAINGER B38100.075.0001 Washer 3/4 Bolt Carbon Steel 2 Outside Diameter, 340PK | AH8JCF 38TT96

GRAINGER B38100.075.0001 Washer 3/4 Bolt Carbon Steel 2 Outside Diameter, 340PK

Raktáron
Tétel: AH8JCF Típus: B38100.075.0001Kereszthivatkozás: 38TT96

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€260.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
kb. Pkg. Menny.340
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 4 "
FokozatAlacsony széntartalmú
Belül Dia.13 / 16 "
AnyagAcél
Dia kívül.2"
csomag súlya14.68 font.
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
Vastagság0.148 "
Alátét típusaNagy OD lapos alátét

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.6114
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)19.3

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B38100.075.0001 Washer 3/4 Bolt Carbon Steel 2 Outside Diameter, 340PK
€260.76 /csomag