GRAINGER B31820.013.0050 Fúrócsavart 6-20X1/2, 8000PK | AH3EEF 31JK09

GRAINGER B31820.013.0050 Fúrócsavart 6-20X1/2, 8000PK

Raktáron
Tétel: AH3EEF Típus: B31820.013.0050Kereszthivatkozás: 31JK09

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€263.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#2
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.256–0.270 ”
Fejmagasság0.087–0.097 ”
fej típusaKenyér
Hex szélesség0.244–0.25 ”
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret# 6 20-
típusÖnfúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5398
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)19.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31820.013.0050 Fúrócsavart 6-20X1/2, 8000PK
€263.38 /csomag