GRAINGER B08320.037.0100 Carriage Bolt 3/8-16 1 Inch Steel Zinc, 500PK | AG3BHP 32TK04

GRAINGER B08320.037.0100 kocsicsavar 3/8-16 1 hüvelykes acél horgany, 500PK

Raktáron
Tétel: AG3BHP Típus: B08320.037.0100Kereszthivatkozás: 32TK04

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€159.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret3 / 8 "
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fej Dia.0.782–0.844 ”
Fejmagasság0.188–0.208 ”
fej típusaRound
Hossz1"
AnyagAcél
Négyzetmagasság0.188–0.219 ”
Négyzet szélessége0.368–0.388 ”
Szakítószilárdságmint SAE J5 429. fokozat
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.1489
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08320.037.0100 kocsicsavar 3/8-16 1 hüvelykes acél horgany, 500PK
€159.49 /csomag