GRAINGER B08305.031.0125 Carriage Bt 5/16-18 1-1/4 Inch Low Carbon Steel Zinc, 700PK | AG3BEY 32TJ41

GRAINGER B08305.031.0125 Carriage Bt 5/16-18 1-1/4 hüvelykes alacsony széntartalmú acél cink, 700PK

Raktáron
Tétel: AG3BEY Típus: B08305.031.0125Kereszthivatkozás: 32TJ41

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€136.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret5 / 16 "
befejezHorganyzott
FokozatA
Fej Dia.0.688–0.719 ”
Fejmagasság0.156–0.176 ”
fej típusaRound
Hossz1.25 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Négyzetmagasság0.156–0.187 ”
Négyzet szélessége0.307–0.324 ”
Szakítószilárdság60,000 PSI
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.9724
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318152055

Termék részletek:

    • Nyak típusa (Szögletes nyak)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08305.031.0125 Carriage Bt 5/16-18 1-1/4 hüvelykes alacsony széntartalmú acél cink, 700PK
€136.55 /csomag