GRAINGER B08280.050.0600 Hatlapfejű csavar 1/2 hüvelykes 6 hüvelyk hosszúságú cink, 75PK | AG3BLE 32TK65

GRAINGER B08280.050.0600 Hatlapfejű csavar, 1/2 hüvelykes, 6 hüvelykes hosszúságú horgany, 75 PK

Raktáron
Tétel: AG3BLE Típus: B08280.050.0600Kereszthivatkozás: 32TK65

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€112.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavarok
befejezHorganyzott
Hex méret3 / 4 "
Hossz6"
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Csavar méret1 / 2 "
Méret1 / 2 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetstílusRészben menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.8888
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód7318110000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B08280.050.0600 Hatlapfejű csavar, 1/2 hüvelykes, 6 hüvelykes hosszúságú horgany, 75 PK
€112.61 /csomag