GRAINGER B01200.050.0450 Hatlapfejű csavar 1/2-13X4-1/2 Acél, 5. osztályú horganyzott, 75PK | AH8JAT 38TT61

GRAINGER B01200.050.0450 Hatlapfejű csavar 1/2-13X4-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 75PK

Raktáron
Tétel: AH8JAT Típus: B01200.050.0450Kereszthivatkozás: 38TT61

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€205.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz4.5 "
Min. Menethossz1-1 / 4 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5238
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)18.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B01200.050.0450 Hatlapfejű csavar 1/2-13X4-1/2 acél, 5. osztályú horganyzott, 75PK
€205.02 /csomag