GRAINGER B01100.050.0001 Hatlapfejű anya 1/2-13, 5. fokozatú sima acél, 550PK | AH8JCH 38TT98

GRAINGER B01100.050.0001 Hatlapfejű anya 1/2-13, 5. fokozatú sima acél, 550PK

Raktáron
Tétel: AH8JCH Típus: B01100.050.0001Kereszthivatkozás: 38TT98

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€166.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Magasság7 / 16 "
Anya típusaHatszögletű anyát
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.2758
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)23.88
Hajószélesség (cm)18.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B01100.050.0001 Hatlapfejű anya 1/2-13, 5. fokozatú sima acél, 550PK
€166.13 /csomag