Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER A2-094-05T Tig hegesztőpálca 5 Lb doboz 3/32 hüvelyk átmérőjű | AF9ZJD 30XN37

GRAINGER A2-094-05T Tig hegesztőrúd 5 Lb doboz 3/32 hüvelyk átmérő

Raktáron
Cikkszám: AF9ZJD Modell: A2-094-05TKereszthivatkozás: 30XN37

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€401.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTig hegesztőpálca
AWS osztályozásA2
Konténer mérete5 font
konténer típusDoboz
Átmérő3 / 32 "
Hossz36 ""
AnyagSzerszám acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.43
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7229909000

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GRAINGER H12-094-05T Tig hegesztőpálca 5 Lb doboz 3/32 hüvelyk átmérőjű | AF9ZMU 30XP35 H12-094-05T€407.13
GRAINGER H13-094-05T Tig hegesztőpálca 5 Lb doboz 3/32 hüvelyk átmérőjű | AF9ZNA 30XP45 H13-094-05T€376.79
GRAINGER M2-094-05T Tig hegesztőpálca 5 Lb doboz 3/32 hüvelyk átmérőjű | AF9ZNL 30XP55 M2-094-05T€646.24
GRAINGER S7-094-05T Tig hegesztőpálca 5 Lb doboz 3/32 hüvelyk átmérőjű | AF9ZPD 30XP75 S7-094-05T€441.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A2-094-05T Tig hegesztőrúd 5 Lb doboz 3/32 hüvelyk átmérő
€401.89 /Mértékegység