Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER A2-063-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 1/16 hüvelyk átmérőjű | AF9ZJA 30XN34

GRAINGER A2-063-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 1/16 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AF9ZJA Modell: A2-063-01TKereszthivatkozás: 30XN34

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€90.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTig hegesztőpálca
AWS osztályozásA2
Konténer mérete1 font
konténer típusCső
Átmérő1 / 16 "
Hossz36 ""
AnyagSzerszám acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7229909000

Termékváltozatok

TermékekModellKonténer méretekonténer típusAnyagSzakítószilárdságÁr
GRAINGER A2-063-05T Tig Hegesztőrúd 5 Lb Doboz 1-16 hüvelyk Átmérő | AF9ZJB 30XN35 A2-063-05T5 fontDobozSzerszám acél-€427.60
GRAINGER ER70S6-063-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 1/16 hüvelyk átmérőjű | AF9ZLP 30XP04 ER70S6-063-01T1 fontCsőSzénacél77,000 PSI€18.26
GRAINGER ERNI55-063-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 1/16 hüvelyk átmérőjű | AF9ZMB 30XP15 ERNI55-063-01T1 fontCsőNikkel58,000 psi€125.49
GRAINGER H12-063-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 1/16 hüvelyk átmérőjű | AF9ZMQ 30XP32 H12-063-01T1 fontCsőSzerszám acél-€93.81
GRAINGER H13-063-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 1/16 hüvelyk átmérőjű | AF9ZMX 30XP42 H13-063-01T1 fontCsőSzerszám acél-€91.33
GRAINGER S7-063-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 1/16 hüvelyk átmérőjű | AF9ZPA 30XP72 S7-063-01T1 fontCsőSzerszám acél-€102.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER A2-063-01T Tig hegesztőrúd 1 Lb cső 1/16 hüvelyk átmérő
€90.41 /Mértékegység