Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 628-034S lökhárító 1 hüvelykes fekete gumi Pk25 | AF6GPY 16ZD58

GRAINGER 628-034S lökhárító 1 hüvelykes fekete gumi Pk25

Raktáron
Tétel: AF6GPY Modell: 628-034SKereszthivatkozás: 16ZD58

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€8.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLökhárító
Alapdia.1 / 2 "
színekFekete
hardverNem számít
Magasság3 / 8 "
AnyagGumi
Felszerelési stílusBecsavar
Tipp AnyagGumi
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód4016931010

Termékváltozatok

TermékekModellAlapdia.MagasságSzélességPkg. Menny.Ár
GRAINGER 10192-017U lökhárító 1-1/2 hüvelykes fekete gumi Pk 10 | AF6GHH 16VC05 10192-017H1.5 "5 / 8 "1.5 "10€11.88
GRAINGER 10192W-017U lökhárító 1-1/2 hüvelykes fekete gumi Pk 10 | AF6GHJ 16VC06 10192W-017U1.5 "5 / 8 "1.5 "10€14.34
GRAINGER 1019W-034S lökhárító 1-1 / 2 hüvelykes fekete gumi Pk 10 | AF6GHK 16VC07 1019W-034S1.5 "5 / 8 "1.5 "10€14.34
GRAINGER 1112-034S lökhárító 15/16 hüvelykes fekete gumi Pk 25 | AF6GHQ 16VC12 1112-034S15 / 16 "1 1 / 16 "15 / 16 "25€17.99
GRAINGER 1138-034S lökhárító 9/16 hüvelykes fekete gumi Pk 100 | AF6GHR 16VX01 1138-034S9 / 16 "23 / 64 "9 / 16 "100€18.74
GRAINGER 1149-136S lökhárító 5/8 hüvelykes fekete gumi Pk 25 | AF6GHT 16VX02 1149-136S5 / 8 "1"5 / 8 "25€16.41
GRAINGER 1178-1-034S lökhárító 7/8 hüvelykes fekete gumi Pk100 | AF6GHU 16VX03 1178-1-034S1 / 2 "11 / 32 "11 / 32 "100€25.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 628-034S lökhárító 1 hüvelykes fekete gumi Pk25
€8.60 /csomag