GRAINGER 60R2.5-36 360 Brass Rod, 2 1/2 Inch Outside Dia, 36 Inch Overall Length, 45000 PSI Yield Strength | CP7URU 2ABN7

GRAINGER 60R2.5-36 360 sárgaréz rúd, 2 1/2 hüvelyk külső átmérő, 36 hüvelyk teljes hossz, 45000 XNUMX PSI hozamerősség

Raktáron
Tétel: CP7URU Modell: 60R2.5-36Kereszthivatkozás: 2ABN7

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,124.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételrúd

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.4035
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellPkg. Menny.Ár
GRAINGER 60R1.5-12 360 sárgaréz rúd, 1 1/2 hüvelyk külső átmérő, 12 hüvelyk teljes hossz, 45000 PSI hozamerősség | CP7UMJ 2ABL2 60R1.5-121€149.51
GRAINGER BR360/1500-12 360 sárgaréz rúd, 1 1/2 hüvelyk külső átmérő, 12 hüvelyk teljes hossz, 45000 PSI hozamerősség | CP7UMK 803HA0 BR360 / 1500-121€150.46
GRAINGER 60R1.5-36 360 sárgaréz rúd, 1 1/2 hüvelyk külső átmérő, 36 hüvelyk teljes hossz, 45000 PSI hozamerősség | CP7UML 2ABN3 60R1.5-361€376.42
GRAINGER BR360/1500-36 360 sárgaréz rúd, 1 1/2 hüvelyk külső átmérő, 36 hüvelyk teljes hossz, 45000 PSI hozamerősség | CP7UMM 803HA2 BR360 / 1500-361€440.04
GRAINGER BR360/1500-48 360 sárgaréz rúd, 1 1/2 hüvelyk külső átmérő, 4 Ft teljes hossz, 45000 PSI hozamerősség | CP7UMN 803HA3 BR360 / 1500-481€577.15
GRAINGER BR360/112-72 360 sárgaréz rúd, 1 1/2 hüvelyk külső átmérő, 6 Ft teljes hossz, 45000 PSI hozamerősség | CP7UMP 2ABJ9 BR360 / 112-721€878.36
GRAINGER BR360/1500-6 360 sárgaréz rúd, 1 1/2 hüvelyk külső átmérő, 6 hüvelyk teljes hossz, 45000 PSI hozamerősség | CP7UMQ 803H99 BR360 / 1500-61€72.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 60R2.5-36 360 sárgaréz rúd, 2 1/2 hüvelyk külső átmérő, 36 hüvelyk teljes hossz, 45000 XNUMX PSI hozamerősség
€1,124.05 /Mértékegység