Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 5DPN7 sugárzásmérő analóg | AJ2HPM

GRAINGER 5DPN7 Radiation Survey Meter Analog

Raktáron
Tétel: AJ2HPM Modell: 5DPN7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,161.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSugárzási felmérés
PontosságAz olvasás +/- 15% -a (referencia CS 137.)
Az akkumulátor élettartamának2000 óra.
kijelzőAnalóg
Egységek megjelenítéseSzámlálás percenként (CPM) vagy mR / óra, vagy Felhalmozott számok
Működési hatótáv0–0.5, 0–5.0, 0–50.0 mR / óra, 0–500, 0–5000, 0–50,000 0 CPM vagy 500–XNUMX uSv / óra
Powered By9V akkumulátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Gamma sugárzási tartomány: 1000 CPM / mR / óra (hivatkozva a Cs-137-re)
    • Alfa energiaérzékenység: 2.5 MeV-tól
    • Béta energiaérzékenység: 50 keV-től
    • Gamma- és röntgenenergia-érzékenység: 10 KeV-től

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
GRAINGER 5DPN8 sugárzásmérő analóg NIST | AJ2HPN 5DPN8€1,409.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 5DPN7 Radiation Survey Meter Analog
€1,161.38 /Mértékegység