GRAINGER 5CJZ8 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 1 1/8 Inch Size-7 Thread Size | CQ7EVZ

GRAINGER 5CJZ8 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 1 1/8 Inch Size-7 Thread Size

Raktáron
Tétel: CQ7EVZ Modell: 5CJZ8

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,989.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerkezeti csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 5CJZ8 Structural Bolt, Steel, A325 Type 1, Hot Dipped Galvanized, 1 1/8 Inch Size-7 Thread Size
€1,989.94 /csomag