GRAINGER 55AX87 Anchor Shackle, 1 3/8 Inch Size, Carbon Steel, Alloy Steel Pin Material | CF2TLE

GRAINGER 55AX87 horgony kengyel, 1 3/8 hüvelykes méret, szénacél, ötvözött acél csap anyaga

Raktáron
Tétel: CF2TLE Modell: 55AX87

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€98.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAnchor bilincs
test anyagaSzénacél
Testméret1 3 / 8 "
befejezForró horganyzott
Pin Dia.1 1 / 2 "
Pin anyagÖtvözött acél
Pin stílusCsavar
Szélesség a szemek között2 1 / 4 "
Működési terheléshatár27,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.814
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTestméretPin Dia.Működési terheléshatárÁr
GRAINGER 55AY31 horgonybilincs, szénacél test anyaga, ötvözött acél csap, 1 hüvelykes testméret | CF2TJF 55AY311"1 1 / 8 "17,000 font.€44.01
GRAINGER 55AX88 horgonybilincs, szénacél testanyag, ötvözött acél csap | CF2TJG 55AX881 1 / 2 "1 3 / 4 "34,000 font.€129.60
GRAINGER 55AY15 horgonybilincs, szénacél testanyag, ötvözött acél csap | CF2TJH 55AY151 1 / 4 "1 3 / 8 "24,000 font.€78.60
GRAINGER 55AY11 horgonybilincs, 7/8 hüvelykes méret, szénacél, ötvözött acél csap Anyaga | CF2TJN 55AY117 / 8 "1"13,000 font.€27.48
GRAINGER 55AY30 horgonybilincs, 7/8 hüvelykes méret, szénacél, ötvözött acél csap Anyaga | CF2TJP 55AY307 / 8 "1"13,000 font.€32.02
GRAINGER 55AY37 horgonybilincs, 7/8 hüvelykes méret, szénacél, ötvözött acél csap Anyaga | CF2TJQ 55AY377 / 8 "1"13,000 font.€34.36
GRAINGER 55AX93 horgony kengyel, 7/16 hüvelykes méret, szénacél, ötvözött acél csap Anyaga | CF2TJT 55AX937 / 16 "1 / 2 "3,000 font.€6.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 55AX87 horgony kengyel, 1 3/8 hüvelykes méret, szénacél, ötvözött acél csap anyaga
€98.40 /Mértékegység