GRAINGER 480Z93 Mobile Cart Security Paneling, 35.9 x 20.1 x 24.5 Inch Size, Tan, Steel | CM9FZQ CA-01

GRAINGER 480Z93 mobilkocsi biztonsági burkolat, 35.9 x 20.1 x 24.5 hüvelyk, sárgásbarna, acél

Tétel: CM9FZQ Modell: 480Z93Kereszthivatkozás: CA-01
€476.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil munkaállomás
színekCserez
Mélység24.5 "
Elektromos hozzáférés típusaIgen
Nyomtáv16 ga. Panelek
Magasság20.1 "
ZárórendszerSüllyesztett lakat
AnyagAcél
StílusMobil munkaállomás
Szélesség35.9 "

Termék részletek:

Ez egy összekapcsolódó acélburkolat, amely megvédi a közüzemi kocsi tartalmát a lopás ellen, és 16-os méretű acélpanelekkel rendelkezik, amelyek 15 perc vagy kevesebb idő alatt felszerelhetők.

Jellemzők:

  • A kialakítás lehetővé teszi az új gördülő szerszámos kocsira történő felszerelést vagy egy meglévő szerszámosláda kocsi utólagos felszerelését.
  • A süllyesztett lakat kialakítás lehetővé teszi a lakatok széles választékát, miközben megakadályozza, hogy a zár beakadjon az ajtónyílásba, az anyagokba vagy a ruházatba.
  • Csatlakoztassa a tápfeszültséget a mobil szerszámkocsi belsejéhez egy tömített elektromos átvezetésen keresztül, amely védi a vezetéket.
  • A sárgásbarna, porszórt bevonat ellenáll a repedésnek és a karcolásnak.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni egy acélpanelt?

A.

  • Hagyja, hogy a hátsó panel alja ráfeküdjön a kocsi párkányára (a hosszú oldalakon). Rögzítse a sarokbilincset két kocsicsavarral és két 1/4-20-as csavaranyával. Ismételje meg az eljárást az ellenkező oldalon.
  • Hagyja, hogy a kocsi rövid oldalán lévő véglap alja ráfeküdjön a kocsi párkányára. Két kocsicsavar és két 1/4-20-as orsóanyával rögzítse a korábban beszerelt sarokbilincshez. Ismételje meg ugyanezt az ellenkező oldalon.
  • Három 1/4-20-as kocsicsavar és három 1/4-es orsóanya segítségével szerelje fel a maradék két sarokbilincset mindegyik elülső sarokra.
  • Az ajtózár rögzítéséhez használjon két 1/4-20-as kocsicsavart és két 1/4-es orsóanyát.
  • Rögzítse a bal oldali elülső panelt a kocsi egyik elülső részéhez három 1/4-20-as kocsicsavarral és három 1/4-es orsóanyával. Ismételje meg ezt a jobb oldali előlapon.
  • Használjon öt #10-24 x 1/2 hüvelykes csavart és öt #10-24 orsóanyát, hogy rögzítse az ajtót a jobb oldali előlaphoz. Húzza meg egy 5/16 hüvelykes aljzattal és 3/8 hüvelykes csavarkulccsal.
  • Állítsa felfelé és lefelé az elülső oldalpaneleket és az ajtózárat, amíg egy vonalba nem kerül, és egy lakatot fel lehet szerelni.
  • Ellenőrizze a lakat működését, és végezze el a szükséges beállításokat. A beállítás után húzza meg az ajtóretesz csavarjait egy 7/16 hüvelykes kulccsal és az összes rögzítőelemet elektromos meghajtóval és 7/16 hüvelykes aljzattal.

K. Hogyan kell felszerelni a tömítőgyűrűt?

V. Válassza ki, melyik véghez szeretné rögzíteni a tömítést, majd ütögesse a tömítést a kiütőbe (mellékelve) egy kalapáccsal.

K. Mely egységekre telepíthetem ezt az egységet?

V. Ez az egység zökkenőmentesen illeszkedik a közüzemi kocsikhoz.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 480Z93 mobilkocsi biztonsági burkolat, 35.9 x 20.1 x 24.5 hüvelyk, sárgásbarna, acél
€476.43 /Mértékegység