GRAINGER 45DU63 100 láb tiszta és kék víz szívótömlő, 115 Psi | CD2KXN

GRAINGER 45DU63 100 láb átlátszó és kék víz szívótömlő, 115 Psi

Raktáron
Tétel: CD2KXN Modell: 45DU63

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€462.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszívó tömlő
Hajlítsa a sugarat3"
színekTiszta és kék
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz100 láb.
Max. Nyomás115 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Dia kívül.1.01 "
ErősítésPVC spirál
CsőanyagPVC
Vákuum besorolása29 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.7985

Termékváltozatok

TermékekModellszínekBelül Dia.HosszMax. NyomásMax. HőmérsékletDia kívül.Vákuum besorolásaÁr
GRAINGER 45DU39 vízszívó tömlő, 1 hüvelykes szerelvényméret, 90 Psi | CD3XNG 45 DU39Tiszta és fehér1"20 láb.90 psi130 fok F1.27 "28 "Hg€138.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 45DU63 100 láb átlátszó és kék víz szívótömlő, 115 Psi
€462.46 /Mértékegység