Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 39DL12 kampós acél 7-5/8x6-1/2 hüvelyk 50 font terhelési határ | AH8ZDN

GRAINGER 39DL12 horgos acél 7-5/8x6-1/2 hüvelyk 50 font terhelési korlát

Raktáron
Tétel: AH8ZDN Modell: 39DL12
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
€12.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalhorog
Alapszélesség1 1 / 16 "
színekfehér
Mélység6.5 "
befejezFestett
Hook Eye H belül5-1 / 2 "
Horog magasság6-1 / 2 "
AnyagAcél
Vetítés6.5 "
Működési terheléshatár50 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)16.51
Származási országCN

Termék részletek:

    • Horgok száma: 1
    • Rögzítési módszer: Nail In
    • Pontok horogonként: 1

Termékváltozatok

TermékekModellAlapszélességMélységbefejezVetítésMűködési terheléshatárÁr
GRAINGER 39DL09 horog acél 6 hüvelyk magasság fehér 50 font terhelési határ | AH8ZDK 39DL091 1 / 16 "3.5 "Festett3.5 "50 font€8.74
GRAINGER 39DL10 horog acél 4-1/8 hüvelyk magasság fehér 50 lb Terhelési határ | AH8ZDL 39DL101 1 / 16 "4.25 "Festett4.25 "50 font€6.62
GRAINGER 39DL11 kampós acél 6x6 hüvelyk fehér 50 font terhelési határ | AH8ZDM 39DL111 1 / 16 "6"Festett6"50 font€11.57
GRAINGER 39DL13 horog acél 7-5/8 hüvelyk magasság fehér 50 lb Terhelési határ | AH8ZDP 39DL131 1 / 16 "10-45 / 64 "Festett10.75 "50 font€15.09
GRAINGER 39DL14 horog acél 9 hüvelyk magasság fehér 50 font terhelési határ | AH8ZDQ 39DL141 1 / 16 "8"Festett8"50 font€13.20
GRAINGER 39DL15 horog acél cink 4 hüvelyk magasság 150 font terhelési korlát | AH8ZDR 39DL151.75 "2.187 "cink2.187 "150 font€8.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 39DL12 horgos acél 7-5/8x6-1/2 hüvelyk 50 font terhelési korlát
€12.75 /Mértékegység