GRAINGER 350-1 / 32-10 Roll Viton 1/32 hüvelyk vastag 10 láb 70A | AH7QHL 36XU76

GRAINGER 350-1/32-10 Roll Viton 1/32 hüvelyk vastag, 10 láb 70A

Raktáron
Tétel: AH7QHL Modell: 350-1/32-10Kereszthivatkozás: 36XU76

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,481.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert70A
nyúlás200%
befejezSima
FokozatKereskedelmi fokozat
Hossz10 láb.
AnyagViton (R)
Max. Hőmérséklet400
Min. Hőmérséklet Értékelés-20
Szakítószilárdság800
Vastagság1 / 32 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.185
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)20.32

Termék részletek:

    • Gumi csoportosítás: Gumihenger

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszVastagságÁr
GRAINGER 350-1 / 32-5 tekercs Viton 1/32 hüvelyk vastag 5 láb 70A | AH7QHM 36XU77 350-1/32-5Gumi lepedő5 láb.1 / 32 "€741.17
GRAINGER 350-1 / 8-3 Roll Viton 1/8 hüvelyk vastag 3 láb 70A | AH7QHN 36XU80 350-1/8-3Gumi lepedő3 láb.1 / 8 "€1,769.49
GRAINGER 350-1 / 8-5 tekercs Viton 1/8 hüvelyk vastag 5 láb 70A | AH7QHP 36XU81 350-1/8-5Gumi lepedő5 láb.1 / 8 "€2,364.03
GRAINGER 350-3 / 16-5 tekercs Viton 3/16 hüvelyk vastag 5 láb 70A | AH7QHQ 36XU83 350-3/16-5Gumi lepedő5 láb.3 / 16 "€3,518.91
GRAINGER 350-3/32-5 Roll Viton 3/32 hüvelyk vastag 5 láb 70A | AH7QHR 36XU85 350-3/32-5Gumi lepedő5 láb.3 / 32 "€1,756.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 350-1/32-10 Roll Viton 1/32 hüvelyk vastag, 10 láb 70A
€1,481.25 /Mértékegység