Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 33TZ33 polctartó acél fekete 11-3/4 hüvelyk hosszúság | AH3YFP

GRAINGER 33TZ33 polctartó acél fekete 11-3/4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AH3YFP Modell: 33TZ33
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
€5.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc tartó
színekFekete
befejezPorbevonatú
hardverNem számít
Magasság1.625 "
Hossz11.75 "
Terhelhetőség150 font
AnyagAcél
Lyukak száma6
Méret11-3 / 4 x 8 "
Vastagság15/32
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)20.83
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságszínekhardvertípusMagasságHosszTerhelhetőségLyukak számaÁr
GRAINGER 33TZ28 polctartó acél 11-45/64 hüvelyk hosszúság | AH3YFJ 33TZ289/64fehérNem számítHeavy Duty1 9 / 64 "11 45 / 64 "500 font6€9.44
GRAINGER 33TZ29 polctartó acél 15-3/4 hüvelyk hosszúság | AH3YFK 33TZ299/64fehérNem számítHeavy Duty1 9 / 64 "15.75 "500 font6€15.35
GRAINGER 33TZ30 polctartó acél 19-1/2 hüvelyk hossz | AH3YFL 33TZ309/64fehérNem számítHeavy Duty1 9 / 64 "19.5 "500 font6€15.00
GRAINGER 33TZ31 polc konzol acél fekete 7-3 / 4 hüvelyk hosszúságú AH3YFM 33TZ3115/32FeketeNem számítHeavy Duty1.437 "7.75 "150 font6€4.53
GRAINGER 33TZ32 polctartó acél fehér 7-3/4 hüvelyk hossz | AH3YFN 33TZ3215/32fehérNem számítHeavy Duty1.437 "7.75 "150 font6€4.53
GRAINGER 33TZ34 polctartó acél fehér 11-3/4 hüvelyk hossz | AH3YFQ 33TZ3415/32fehérNem számítHeavy Duty1.625 "11.75 "150 font6€5.63
GRAINGER 33TZ35 polctartó acél 9 hüvelyk hosszúság | AH3YFR 33TZ357/64fehérBeleértveNormál Duty - Dekoratív63 / 64 "9"80 font4€5.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 33TZ33 polctartó acél fekete 11-3/4 hüvelyk hosszúság
€5.63 /Mértékegység