GRAINGER 330-1 / 16-10 tekercs Hypalon 1/16 hüvelyk vastag 10 láb 60A | AH7QHC 36XU62

GRAINGER 330-1/16-10 tekercs Hypalon 1/16 hüvelyk vastag, 10 láb 60A

Raktáron
Tétel: AH7QHC Modell: 330-1/16-10Kereszthivatkozás: 36XU62

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€545.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert60A
nyúlás350%
befejezSima
FokozatMagas fok
Hossz10 láb.
AnyagHypalon
Max. Hőmérséklet220
Min. Hőmérséklet Értékelés-20
Szakítószilárdság1500
Vastagság1 / 16 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7771
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)10.16

Termék részletek:

    • Gumi csoportosítás: Gumihenger

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszVastagságÁr
GRAINGER 330-1 / 16-5 tekercs Hypalon 1/16 hüvelyk vastag 5 láb 60A | AH7QHD 36XU63 330-1/16-5Gumi lepedő5 láb.1 / 16 "€245.36
GRAINGER 330-1 / 4-15 tekercs Hypalon 1/4 hüvelyk vastag 15 láb 60A | AH7QHE 36XU64 330-1/4-15Gumihenger15 láb.1 / 4 "€3,272.66
GRAINGER 330-1 / 4-5 tekercs Hypalon 1/4 hüvelyk vastag 5 láb 60A | AH7QHF 36XU65 330-1/4-5Gumi lepedő5 láb.1 / 4 "€981.64
GRAINGER 330-1 / 8-10 tekercs Hypalon 1/8 hüvelyk vastag 10 láb 60A | AH7QHG 36XU66 330-1/8-10Gumihenger10 láb.1 / 8 "€1,090.86
GRAINGER 330-1 / 8-5 tekercs Hypalon 1/8 hüvelyk vastag 5 láb 60A | AH7QHH 36XU67 330-1/8-5Gumi lepedő5 láb.1 / 8 "€490.91
GRAINGER 330-3 / 16-15 tekercs Hypalon 3/16 hüvelyk vastag 15 láb 60A | AH7QHJ 36XU68 330-3/16-15Gumihenger15 láb.3 / 16 "€2,208.48
GRAINGER 330-3 / 32-10 tekercs Hypalon 3/32 hüvelyk vastag 10 láb 60A | AH7QHK 36XU70 330-3/32-10Gumihenger10 láb.3 / 32 "€736.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 330-1/16-10 tekercs Hypalon 1/16 hüvelyk vastag, 10 láb 60A
€545.31 /Mértékegység