Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 304-150-0100 Spirális tekercs fém tömítés 1 hüvelyk 11/64 hüvelyk | AH8JUE 38UU40

GRAINGER 304-150-0100 Spirális tekercs fém tömítés 1 hüvelyk 11/64 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH8JUE Modell: 304-150-0100Kereszthivatkozás: 38UU40

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€3.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirál sebfém tömítés
színekSárga széle, szürke csík
Belül Dia.1.25 "
Anyag304SS és rugalmas grafit szénacél külső gyűrűvel
Fém detektálhatóNem
Dia kívül.2.625 "
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság-320 a 842
Vastagság11 / 64 "
típusGyűrű tömítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0652
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.86

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.CsőméretÁr
GRAINGER 304-150-0050 Spirális tekercs fém tömítés 1/2 hüvelyk 11/64 hüvelyk | AH8JUC 38UU38 304-150-00503 / 4 "1.875 "1 / 2 "€3.30
GRAINGER 304-150-0075 Spirál sebfém tömítés 3/4 hüvelyk 11/64 hüvelyk | AH8JUD 38UU39 304-150-00751"2.25 "3 / 4 "€3.30
GRAINGER 304-150-0150 spirális sebfém tömítés 1-1 / 2 11/64 hüvelyk | AH8JUF 38UU41 304-150-01502.125 "3.375 "1.5 "€4.11
GRAINGER 304-150-0200 Spirális tekercs fém tömítés 2 hüvelyk 11/64 hüvelyk | AH8 KANNA 38UU42 304-150-02002.75 "4.125 "2"€5.09
GRAINGER 304-150-0250 Spirális tekercs fém tömítés 2-1/2 11/64 hüvelyk | AH8JUH 38UU43 304-150-02503.25 "4.875 "2.5 "€7.08
GRAINGER 304-150-0300 Spirális tekercs fém tömítés 3 hüvelyk 11/64 hüvelyk | AH8JUJ 38UU44 304-150-03004"5.375 "3"€7.37
GRAINGER 304-150-0400 Spirális tekercs fém tömítés 4 hüvelyk 11/64 hüvelyk | AH8JUK 38UU45 304-150-04005"6.875 "4"€11.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 304-150-0100 Spirális tekercs fém tömítés 1 hüvelyk 11/64 hüvelyk
€3.62 /Mértékegység