GRAINGER 2860-3/16-15 tekercs szilikon 3/16 hüvelyk vastag 15 láb 60A | AH7QGM 36XU42

GRAINGER 2860-3/16-15 tekercs szilikon 3/16 hüvelyk vastag 15 láb 60A

Raktáron
Tétel: AH7QGM Modell: 2860-3/16-15Kereszthivatkozás: 36XU42

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,320.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaEgyszerű
színekPiros
durométert60A
nyúlás200%
befejezSima
FokozatKereskedelmi fokozat
Hossz15 láb.
Anyagszilikon
Max. Hőmérséklet400
Min. Hőmérséklet Értékelés-60
Szakítószilárdság500 lbs.
Vastagság3 / 16 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.9174
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)20.32

Termék részletek:

    • Gumi csoportosítás: Gumihenger

Termékváltozatok

TermékekModellszínekdurométertnyúlásTételHosszSzakítószilárdságVastagságÁr
GRAINGER 2830-1 / 16-10 tekercs szilikon 1/16 hüvelyk vastag 10 láb 30A | AH7QFM 36XT83 2830-1/16-10Fekete30A100%Gumihenger10 láb.5501 / 16 "€892.94
GRAINGER 2830-1 / 16-5 tekercs szilikon 1/16 hüvelyk vastag 5 láb 30A | AH7QFN 36XT84 2830-1/16-5Piros30A100%Gumi lepedő5 láb.5501 / 16 "€451.09
GRAINGER 2830-1 / 32-10 tekercs szilikon 1/32 hüvelyk vastag 10 láb 30A | AH7QFP 36XT87 2830-1/32-10Piros30A100%Gumihenger10 láb.5501 / 32 "€519.19
GRAINGER 2830-1 / 8-10 tekercs szilikon 1/8 hüvelyk vastag 10 láb 30A | AH7QFQ 36XT91 2830-1/8-10Piros30A100%Gumihenger10 láb.5501 / 8 "€1,553.36
GRAINGER 2830-1 / 8-5 tekercses szilikon 1/8 hüvelyk vastag 5 láb 30A | AH7QFR 36XT92 2830-1/8-5Piros30A100%Gumi lepedő5 láb.5501 / 8 "€794.49
GRAINGER 2830-3/32-25 tekercses szilikon 3/32 hüvelyk vastag 25 láb 30A | AH7QFT 36XT96 2830-3/32-25Piros30A100%Gumihenger25 láb.5503 / 32 "€2,952.65
GRAINGER 2840-1 / 16-10 tekercs szilikon 1/16 hüvelyk vastag 10 láb 40A | AH7QFU 36XT99 2840-1/16-10Piros40A350%Gumihenger10 láb.5501 / 16 "€637.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 2860-3/16-15 tekercs szilikon 3/16 hüvelyk vastag 15 láb 60A
€3,320.29 /Mértékegység