GRAINGER 20188S125-TRD5 lépcsőfok szénacél ellenőrző lemez 1 hüvelyk magasság | AJ2FTC 49N526

GRAINGER 20188S125-TRD5 lépcsőfok szénacél ellenőrző lemez, 1 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AJ2FTC Típus: 20188S125-TRD5Kereszthivatkozás: 49N526

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€148.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRácsos lépcsőfok
Bárköz1.188 "
Rúdvastagság (hüvelyk)0.188 "
Magasság1.25 "
Terhelhetőség400 font
AnyagFekete festett acél
felületiSima
Mintamélység12.125 "
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.0778
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)30.8

Termék részletek:

    • Orr: ellenőrző tábla
    • A csapágyrudak száma: 10
    • Véglemezek: 2.5 "

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAnyagfelületiSzélességÁr
GRAINGER 20188S100-TRD1 lépcsőfok szénacél ellenőrző lemez 1 hüvelyk magasság | AJ2FRP 49N514 20188S100-TRD11"Fekete festett acélSima24 "€144.09
GRAINGER 20188S100-TRD2 lépcsőfok szénacél ellenőrző lemez 1 hüvelyk magasság | AJ2FRQ 49N515 20188S100-TRD21"Fekete festett acélSima24 "€108.00
GRAINGER 20188S100-TRD3 lépcsőfok szénacél ellenőrző lemez 1 hüvelyk magasság | AJ2FRR 49N516 20188S100-TRD31"Fekete festett acélSima30 "€185.43
GRAINGER 20188S100-TRD4 lépcsőfokozat szénacél ellenőrző lemez 1 hüvelyk magasság | AJ2FRT 49N517 20188S100-TRD41"Fekete festett acélSima30 "€120.29
GRAINGER 20188S100-TRD5 lépcsőfok szénacél ellenőrző lemez 1 hüvelyk magasság | AJ2FRU 49N518 20188S100-TRD51"Fekete festett acélSima30 "€121.35
GRAINGER 20188S100-TRD6 lépcsőfok szénacél ellenőrző lemez 1 hüvelyk magasság | AJ2FRV 49N519 20188S100-TRD61"Fekete festett acélSima36 "€132.54
GRAINGER 20188S100-TRD7 lépcsőfokozat szénacél ellenőrző lemez 1 hüvelyk magasság | AJ2FRW 49N520 20188S100-TRD71"Fekete festett acélSima36 "€133.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 20188S125-TRD5 lépcsőfok szénacél ellenőrző lemez, 1 hüvelyk magasság
€148.85 /Mértékegység