GRAINGER 13R535 Mell, 32 x 32 x 18.5 hüvelyk, 5 köbméter, cser, acél | AA6BYB 32

GRAINGER 13R535 mellkas, 13R535 x 13R535 x 18.5 hüvelyk méretű, 5 köbméter, cser, acél

Raktáron
Tétel: AA6BYB Típus: 13R535Kereszthivatkozás: 32

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,145.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi láda
Zárt hossz18.5 "
színekCserez
Mélység19 "
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaSüllyesztett fedél, süllyesztett oldal
Magasság18.5 "
Hossz32 "
Fedél típusaCsuklós
Zárórendszer3 pontos reteszelés és süllyesztett zárház
AnyagAcél
Fogantyúk száma2
Csúszások száma4
Nyitott magasság34.5 "
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás5 köb. ft.
Stílusládák
Szélesség32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.8
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)82.55
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a munkahelyi láda teljes körű tárolási megoldásokat kínál kellékek, szerszámok és egyéb anyagok tárolására. Nagy teherbírású, 16-os acélszerkezettel és teljesen ívhegesztett varratokkal rendelkezik.

Jellemzők:

  • 2 pontos retesszel ellátott zárrendszerrel és 7-es, nagy teherbírású zárházzal rendelkezik a kiváló lopásvédelem érdekében.
  • Ez a munkaterületi láda 4 irányú csúszótalpakkal rendelkezik, 7-es konstrukcióval, hogy bármely oldalról hozzáférhessen a szerszámtároló dobozhoz.
  • Előre lyukasztott csúszótalpak, amelyek a görgők könnyű felszerelését teszik lehetővé.
  • Ez a munkahelyi láda kiterjedt zongorapánttal rendelkezik, amely kiváló védelmet nyújt a ládatároló doboz betörései ellen.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a munkahelyi ládának a tartóképessége?

V. 5 köbláb tárolókapacitást biztosít.

K. Milyen előnyökkel jár a süllyesztett zár?

V. A tartalom lopás elleni védelmére egy süllyesztett zárházat használnak.

K. Ez a munkaterület korrózióálló?

V. Igen, ez az acél munkahelyi láda porszórt bevonattal rendelkezik a robusztusság és a korrózióállóság érdekében.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R535 mellkas, 13R535 x 13R535 x 18.5 hüvelyk méretű, 5 köbméter, cser, acél
€1,145.39 /Mértékegység