GRAINGER 13R534 Mell, 19 x 36 x 21.5 hüvelyk, 7 köbméter, cser, acél | AA6BYA 36

GRAINGER 13R534 mellkas, 19 x 13R534 x 21.5 hüvelyk, 7 köbméter, cser, acél

Raktáron
Tétel: AA6BYA Típus: 13R534Kereszthivatkozás: 36

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,114.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi láda
Zárt hossz21.5 "
színekCserez
Mélység19 "
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaSüllyesztett fedél, süllyesztett oldal
Magasság21.5 "
Fedél típusaCsuklós
ZárórendszerLakatház
AnyagAcél
Fogantyúk száma2
Csúszások száma4
Nyitott magasság37.5 "
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás7 köb. ft.
Stílusládák
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.1
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)92.71
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a láda nagy helyet biztosít a szerszámok tárolására és rögzítésére kültéri és beltéri munkaterületeken. Lehetővé teszi, hogy az alapvető felszerelések vagy szerszámok a munkaterületen maradjanak, és szükség esetén gyorsan hozzáférjenek.

Jellemzők:

  • 16-os acélszerkezettel rendelkezik, teljesen ívhegesztett varratokkal a szerkezeti merevség és a kemény munkavégzési feltételek mellett.
  • Ez a láda zárrendszerrel rendelkezik, 7-es megerősített zárházzal és 2 pontos retesszel a lopás elleni kiváló védelem érdekében.
  • Ergonómikus fedéllel rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a banda dobozát 3 oldalról nyissa ki.
  • Ez a láda előre lyukasztott csúszótalpak biztosítja a görgők könnyű felszerelését.
  • Süllyesztett oldalfogantyúkkal van felszerelve a nagyobb mobilitás és a szállítás közbeni sérülések elleni védelem érdekében.
  • Ez a láda zongorapánttal rendelkezik, amely kiváló védelmet nyújt a betörésekkel szemben.
  • Elektromos átvezető tömítéssel rendelkezik, amely könnyű és időjárásálló hozzáférést biztosít a tápkábelhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a mellkas korrózióálló?

V. Igen, porszórt bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak.

K. Mekkora ennek a ládának a tárolókapacitása?

V. Tárolókapacitása 7 cu.ft.

K. Mi az az elektromos tömítőgyűrű?

V. A kábelhüvely egy gyűrű vagy cső, amelyen elektromos vezeték vagy kábel halad át. Általában fémből vagy gumiból készül.

K. Mely görgők kompatibilisek ezzel a ládával?

A.

  • Ez a láda kompatibilis a polipropilén görgőkészletekkel.
  • A készletnek két merev és két forgó kerékkel kell rendelkeznie.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R534 mellkas, 19 x 13R534 x 21.5 hüvelyk, 7 köbméter, cser, acél
€1,114.07 /Mértékegység