GRAINGER 13R531 Mell, 48 x 48 x 28.25 hüvelyk, 16 köbméter, cser, acél | AA6BXX 4824

GRAINGER 13R531 mellkas, 48 x 48 x 28.25 hüvelyk, 16 cu.ft, cser, acél

Raktáron
Tétel: AA6BXX Típus: 13R531Kereszthivatkozás: 4824

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,365.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi láda
Zárt hossz28.25 "
színekCserez
Mélység24 "
Elektromos hozzáférés típusaElektromos áthaladás
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaSüllyesztett fedél, süllyesztett oldal
Magasság28.25 "
Hossz48 "
Fedél típusaCsuklós
Zárórendszer3 pontos reteszelés és süllyesztett zárház
AnyagAcél
Fogantyúk száma2
Csúszások száma4
Nyitott magasság49.25 "
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás16 köb. ft.
Stílusládák
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 72
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a hordozható szerszámos láda 24 (H) x 48 hüvelyk (W) méretű, és a szerszámok optimális tárolására és rendszerezésére készült.

Jellemzők:

  • Egy teljes hosszúságú zongora csuklópánttal rendelkezik, amely egymásra rakva és hegesztve van, hogy megakadályozza a lopást.
  • Ez a szerszámos láda 3 pontos retesszel ellátott zárrendszerrel és 7-es megerősített zárral rendelkezik, amely csökkenti a betörés kockázatát.
  • Porszórt, 16-os acélszerkezettel és teljesen ívhegesztett varratokkal rendelkezik, amelyek megbízhatóságot és korrózióállóságot biztosítanak.
  • Ennek a tárolódoboznak ergonomikus fedele van, amely csillapítórugóval rendelkezik, amely három oldalról nyitja a fedelet.
  • 4 irányú csúszótalpakkal rendelkezik, amelyek minden oldalról hozzáférést biztosítanak a gyors és biztonságos szállítás érdekében.
  • Ez az egység süllyesztett oldalfogantyúkkal rendelkezik a könnyű mozgathatóság és a sérülések elleni védelem érdekében.
  • Ezenkívül egy elektromos átvezető tömítéssel rendelkezik a tápkábel könnyű és időjárásálló hozzáférése érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni a tömítőgyűrűt?

A.

  • Találd meg a kiütést.
  • Csavarhúzóval és kalapáccsal lyukasszuk ki a doboz belsejéből a kiütést úgy, hogy a fémgyűrű a dobozon kívülre essen.
  • Győződjön meg arról, hogy a doboz külső oldalán lévő gumigyűrű megfelelően illeszkedik a lyukba.
  • Vezesse be a vezetékeket a doboz hátuljából. Húzza hátra a kábelfejet 2-3 hüvelyknyit, miután a helyére került, hogy az időjárásálló „csillagkitörések” a doboz külső oldala felé nézzenek.
  • Soha ne tegye ki a csatlakozódugó pontjait a környezet hatásának úgy, hogy a kábelt a doboz belsejéből nyomja.

K. Milyen elektromos biztonsági óvintézkedéseket kell betartani a tömítőgyűrű felszerelése során?

A.

  • A hosszabbító kábel átvezetése nélkül a lyukon nem ajánlott.
  • Csak három vezetékes hosszabbítót használjon, mindhárom ággal sértetlen.
  • Távolítsa el a kerek földelő csapot.
  • A hosszabbító kábelt földelt, 120 V-os GFCI védett aljzathoz kell csatlakoztatni. Ha nem áll rendelkezésre GFCI-aljzat, használjon beépített GFCI-védelemmel ellátott hosszabbítót.
  • Mielőtt hosszabbítót használna, ellenőrizze a szigetelést és a csatlakozókat. Ha a kábel elhasználódott vagy sérült, ne használja.
  • A tárolóláda mozgatása vagy szállítása előtt távolítsa el a hosszabbító kábelt a Power Pass nyílásból.

K. Mekkora a mellékelt görgők teherbírása?

V. Ezek a görgők ideálisak 1600 lb-ig terjedő terhek kezelésére.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R531 mellkas, 48 x 48 x 28.25 hüvelyk, 16 cu.ft, cser, acél
€1,365.58 /Mértékegység