GRAINGER 13R526 mellkas, 24 x 72 x 28.25 hüvelyk, 24.5 köbméter, cser, acél | AA6BXR 2472

GRAINGER 13R526 mellkas, 24 x 72 x 28.25 hüvelyk, 24.5 cu.ft, cser, acél

Tétel: AA6BXR Típus: 13R526Kereszthivatkozás: 2472
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,890.60 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi láda
Zárt hossz28.25 "
színekCserez
Mélység24 "
Elektromos hozzáférés típusaElektromos áthaladás
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaSüllyesztett fedél, süllyesztett oldal
Magasság28.25 "
Hossz24 "
Fedél típusaCsuklós
Zárórendszer3 pontos reteszelés és süllyesztett zárház
AnyagAcél
Fogantyúk száma2
Csúszások száma6
Nyitott magasság49.25 "
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás24.5 köb. ft.
Stílusládák
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 97.2
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a munkahelyi láda biztonságos szerszámtárolási és rendszerezési megoldásokat kínál. Nagy teherbírású, 16-os acélszerkezettel rendelkezik, teljesen ívhegesztett varratokkal.

Jellemzők:

  • Ez a munkahelyi láda kiterjedt zongorapánttal rendelkezik, amely kiváló védelmet nyújt a ládatároló doboz betörései ellen.
  • 3 pontos retesszel ellátott zárrendszerrel és 7-es, nagy teherbírású zárházzal rendelkezik a lopásmegelőzés érdekében.
  • Ez a láda előre lyukasztott csúszótalpakkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a görgők felszerelését.
  • 4 irányú csúszótalpakkal van felszerelve, amelyek 7-es felépítésűek, így a szerszámtároló doboz bármely oldaláról elérhető.
  • Ez az egység egy csillapító rugóval rendelkezik, amely megakadályozza a láda fedelének bezárását a nagyobb biztonság érdekében.
  • Átmenő tömítőgyűrűvel van ellátva, amely kényelmes, időjárásálló tápkábelt csatlakoztathat a zongoradobozhoz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az előnye a süllyesztett oldalfogantyúknak?

A. A nagy teherbírású süllyesztett oldalfogantyúk jobb mobilitást biztosítanak a munkaterületen, és védelmet nyújtanak a szállítás során bekövetkező sérülések ellen.

K. Ez a munkaterület korrózióálló?

V. Igen, az acél tárolódoboz porszórt bevonattal rendelkezik a tartósság és a korrózióállóság érdekében.

K. Milyen előnyei vannak a süllyesztett zárnak?

A. A süllyesztett zárház lopás elleni védelmet nyújt.

K. Mekkora ennek a munkahelyi ládának a tartókapacitása?

V. 24.5 köbláb tárolókapacitást biztosít.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R526 mellkas, 24 x 72 x 28.25 hüvelyk, 24.5 cu.ft, cser, acél
€1,890.60 /Mértékegység