GRAINGER 13R520 zongoradoboz, 72 x 30 x 46 hüvelyk, 57.5 ​​köbméter, cser, acél | AA6BXK 90

GRAINGER 13R520 zongoradoboz, 72 x 30 x 46 hüvelykes méret, 57.5 köbméter, cser, acél

Tétel: AA6BXK Típus: 13R520Kereszthivatkozás: 90
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,036.25 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi zongoradoboz
Zárt hossz49 "
színekCserez
Mélység30 "
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaSüllyesztett összecsukható fedél, süllyesztett összecsukható oldal
Magasság49 "
Fedél típusaCsuklós
Zárórendszer3 pontos reteszelés és süllyesztett zárház
AnyagAcél
Fogantyúk száma2
Polcok száma2
Csúszások száma6
Nyitott magasság78 "
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás57.5 köb. ft.
StílusZongoradobozok
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 174.15
Hajó magassága (cm)128.27
Hajó hossza (cm)185.93
Hajószélesség (cm)80.77
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a munkahelyi zongoradoboz teljes körű tárolási megoldást kínál kellékek, szerszámok és egyéb anyagok tárolására. Nagy teherbírású, 16-os acélszerkezettel rendelkezik, teljesen ívhegesztett varratokkal.

Jellemzők:

  • 3 pontos retesszel ellátott zárrendszerrel és 7 méretű zárral ellátott zárházzal rendelkezik a kiváló lopásmegelőzés érdekében.
  • Ez a zongoradoboz rugóvédőkkel rendelkezik, hogy elkerülje a terhelés elmozdulását a zongoradobozban a gázrugók zárása miatt.
  • A fedél működését segítő kettős gázrugóval megerősített fedőkhöz tartozik.
  • 4 irányú csúszótalpakkal van beépítve, 7-es konstrukcióval, hogy bármely oldalról hozzáférhessen a szerszámtároló dobozhoz.
  • Előre lyukasztott csúszótalpokkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a görgők felszerelését.
  • Ez az egység egy átmenő tömítőgyűrűvel rendelkezik, amely kényelmes, időjárásálló tápkábelt csatlakoztathat a zongoradobozhoz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az előnye a süllyesztett oldalfogantyúknak?

A. A nagy teherbírású süllyesztett oldalfogantyúk jobb mobilitást biztosítanak a munkaterületen, és védelmet nyújtanak a szállítás közbeni sérülésekkel szemben.

K. Ez a munkahelyi zongoradoboz korrózióálló?

V. Igen, az acél tárolódoboz porszórt bevonattal rendelkezik a robusztusság és a korrózióállóság érdekében.

K. Milyen előnyökkel jár a süllyesztett zár?

V. A tartalom lopás elleni védelmére egy süllyesztett zárházat használnak.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R520 zongoradoboz, 72 x 30 x 46 hüvelykes méret, 57.5 köbméter, cser, acél
€3,036.25 /Mértékegység