GRAINGER 13R517 zongoradoboz rámpával, 72 x 30 x 46 hüvelykes méret, 57.5 ​​köbméter, cser, acél | AA6BXG 91

GRAINGER 13R517 zongoradoboz rámpával, 72 x 30 x 46 hüvelyk méretű, 57.5 ​​köbméter, cser, acél

Tétel: AA6BXG Típus: 13R517Kereszthivatkozás: 91
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,578.39 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi zongoradoboz
Zárt hossz49 "
színekCserez
Mélység30 "
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaSüllyesztett összecsukható fedél, süllyesztett összecsukható oldal
Magasság49 "
Fedél típusaCsuklós
Zárórendszer3 pontos reteszelés és süllyesztett zárház
AnyagAcél
Fogantyúk száma2
Polcok száma2
Csúszások száma6
Nyitott magasság78 "
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás57.5 köb. ft.
StílusZongoradobozok
Szélesség72 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 106.65
Hajó magassága (cm)128.27
Hajó hossza (cm)185.42
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a zongoradoboz teljes körű tárolási megoldást kínál a szerszámok és kellékek tárolására. Beépített, 44 hüvelyk széles, 12-es acélrámpával rendelkezik a nagy és terjedelmes tárgyak könnyű betöltéséhez.

Jellemzők:

  • Ennek a munkadoboznak a tárolókapacitása 57.5 ​​köbláb.
  • Teljes szélességű belső polcokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a szerszámok rendszerezését és védelmét.
  • Ez a szekrény kettős fedéllel rendelkezik, amely felfelé nyílik, és teljesen félrehajtható a könnyű hozzáférés érdekében.
  • Sárgásbarna porszórt bevonattal rendelkezik, hogy ellenálljon a korróziónak a kitett felületeken.
  • Ez a nagy teherbírású zongorapánt kiküszöböli a betörést és a lopást.
  • Az egység biztonságának fokozása érdekében süllyesztett, 7-es zárházzal rendelkező zárrendszerrel van beépítve.
  • A készülékhez süllyesztett fogantyúk tartoznak, hogy elkerüljék a szállítás közbeni sérüléseket.
  • Egy tömített, időjárásálló elektromos átjáróval rendelkezik, amely táplálja a banda doboz belsejét.
  • Ez a szekrény rugóvédőkkel rendelkezik, amelyek megvédik a szállítás közben elmozduló rakományok által okozott károkat.
  • Ezenkívül 7-es, 4 irányú csúszótalpokkal rendelkezik, hogy minden oldalról hozzáférjen ehhez a munkahelyi tárolódobozhoz.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan távolítja el és cseréli ki a gázrugót ezen a szekrényen?

A.

  • Kezdje azzal, hogy megtámasztja a fedelet egy fadarabbal.
  • Lazítás után távolítsa el az alsó gömbcsap anyát. Hozzáférjen a gömbcsap hatszögletéhez a gázrugóvédő nyílásán keresztül, és húzza meg az egyik kulccsal, miközben a golyóscsapot egy másikkal fogja meg.
  • Helyezze be a csavarhúzó pengét a bevágásba és a rugós kapocs alá, hogy eltávolítsa a gázrugót a fedél gömbcsapjáról. Hajtsa fel a kapcsot, amíg a gömbcsap ki nem oldódik, majd távolítsa el a rugót.
  • A fedél véletlen bezáródásának elkerülése érdekében ellenőrizze még egyszer a fedelet tartó fatartót.
  • Távolítsa el a gömbcsapot a régi gázrugóról, és helyezze be az új gázrugó alsó gömbcsap csatlakozójába.
  • Illessze be a gázrugó rúd végén lévő gömbcsapot a gázrugóvédőn keresztül belülről.
  • Rögzítse a gömbcsapot. Egyszerűen nyomja be a felső gömbcsapba, miközben a másik kezével megtámasztja a fedelet a csatlakoztatáshoz.

K. Milyen eszközök szükségesek az egység felszereléséhez?

V. A telepítéshez csak egy hornyos lapos csavarhúzóra és két 1/2 hüvelykes villáskulcsra van szüksége.

K. Mekkora ennek a zongoradoboznak a magassága?

V. Ha az egység nyitva van, magassága 78 hüvelyk. Zárt állapotban 49 hüvelyk magas.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R517 zongoradoboz rámpával, 72 x 30 x 46 hüvelyk méretű, 57.5 ​​köbméter, cser, acél
€3,578.39 /Mértékegység