GRAINGER 13R516 szekrény, 13 hüvelykes polc, 60 x 24 x 60 hüvelykes méret, 47.5 köbméter, cser, acél | AA6BXF 111

GRAINGER 13R516 szekrény, 13 hüvelykes polc, 60 × 24 × 60 hüvelykes méret, 47.5 cu.ft, cser, acél

Raktáron
Tétel: AA6BXF Típus: 13R516Kereszthivatkozás: 111

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,725.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi kabinet
Zárt hossz60 "
színekCserez
Mélység24 "
Elektromos hozzáférés típusaIgen
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 7 ga. Csúszások
Fogantyú típusaSüllyesztett fedél, süllyesztett oldal
Magasság60 "
Zárórendszer3 pontos reteszelés és süllyesztett zárház
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fogantyúk száma2
Polcok száma3
Csúszások száma6
Lakatos bilincs max. Dia.3 / 8 "
Tárolási kapacitás47.5 köb. ft.
StílusSzekrények
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 179.55
Hajó magassága (cm)156.46
Hajó hossza (cm)155.45
Hajószélesség (cm)62.74
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a szekrény nagy helyet kínál a szerszámok tárolására és rögzítésére kültéri és beltéri munkaterületeken. Lehetővé teszi, hogy az alapvető felszerelések vagy szerszámok a munkaterületen maradjanak, és szükség esetén gyorsan hozzáférjenek.

Jellemzők:

  • Ez a szekrény zárrendszerrel érkezik, 7-es megerősített zárházzal és 3 pontos retesszel a kiváló lopásvédelem érdekében.
  • 16-os acélszerkezettel rendelkezik, teljesen ívhegesztett varratokkal a szerkezeti merevség és a kemény munkavégzési feltételek mellett.
  • Ez a szekrény erős süllyesztett oldalfogantyúkkal van felszerelve, amelyek nagyobb mobilitást tesznek lehetővé, és védelmet nyújtanak a szállítás közbeni sérülésekkel szemben.
  • Kényelmes lábretesszel rendelkezik, amely gyorsan kinyitja a szerszámszekrény ajtaját a felhasználó lábának egyetlen megnyomásával.
  • Ez a szekrény előre lyukasztott csúszótalpakkal rendelkezik, amelyek biztosítják a görgők könnyű felszerelését.
  • 3 teljes hosszúságú felső polccal rendelkezik a hosszabb tárgyak tárolására.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Ez a szekrény ellenáll a korróziónak?

V. Igen, porszórt bevonattal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak.

K. Mik a süllyesztett húzófogantyúk előnyei?

V. A süllyesztett húzófogantyúk helyet takarítanak meg, mivel belesüllyednek a termékbe, és többféle megfogási felülettel rendelkeznek, így kevésbé vannak kitéve a véletlen műveleteknek.

K. Mennyi ennek a szekrénynek a tárolókapacitása?

V. Legfeljebb 45.7 köbláb tárolására alkalmas.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R516 szekrény, 13 hüvelykes polc, 60 × 24 × 60 hüvelykes méret, 47.5 cu.ft, cser, acél
€3,725.86 /Mértékegység