GRAINGER 13R504 gördülő munkapad, nagy teherbírású, 54-1/4 x 26 x 37-3/8 hüvelyk, sárgásbarna, acél | AA6BWU 58

GRAINGER 13R504 gördülő munkapad, nagy teherbírású, 54-1/4 x 26 x 37-3/8 hüvelyk méretű, barna, acél

Raktáron
Tétel: AA6BWU Típus: 13R504Kereszthivatkozás: 58

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,631.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi mobil munkaasztal
Caster Dia.6"
Görgős típusFix, forgó
Zárt hossz37.3 "
színekCserez
Mélység26 "
Fiók kapacitása150 font. és 100 font.
Nyomtáv16 ga. Karosszéria, 12 ga. Teteje és alja
Fogantyú típusaNagy teherbírású nyomás
Magasság37.3 "
Fedél típusaCsuklós
ZárórendszerSüllyesztett zárház
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma6
Fogantyúk száma3
Polcok száma1
Tárolási kapacitás25.5 köb. ft.
StílusMunkapad
Szélesség54.25 "
Munkafelületi anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 245.25
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)140.21
Hajószélesség (cm)66.8
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

Ez a mobil munkaasztal többféle módon is képes szállítani a terheket, és polcokkal és fiókokkal bőséges tárolóhelyet kínál a nagy tételek számára.

Jellemzők:

  • Nagy teherbírású felsőrésze praktikus munkafelületet biztosít.
  • Ez a munkaasztal több csőbefűző és satu beszerelését is támogatja.
  • 16-os acéltesttel és 12-es alsó és felső részekkel rendelkezik, teljesen ívhegesztett varratokkal és porszórt bevonattal, hogy biztosítsa az ipari szintű védelmet a sérülésekkel szemben.
  • Ez az egység süllyesztett zárházzal és egy 2 pontos reteszeléssel ellátott zárrendszerrel érkezik a lopás megelőzésére.
  • A ládaházak bal oldalán egy integrált polc található a könnyű hozzáférés érdekében.
  • Ez a termék két 1 hüvelykes és 3 hüvelykes mély fiókot tartalmaz a jobb oldalon.
  • 2 forgatható és 2 merev 6 hüvelykes görgővel van felszerelve.
  • Ez az egység olyan fiókokkal érkezik, amelyek sima golyóscsapágyakon csúsznak, és akár 100 font súlyú terhek tárolására is képesek.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a mobil munkaasztalnak a maximális terhelhetősége?

V. Akár 2650 font terhelést is képes kezelni.

K. Milyen előnyökkel jár a zárrendszer ezen a munkaasztalon?

V. A munkaterületi szekrényekben található zárrendszer, amely csak egy lakatot igényel a reteszeléshez, megakadályozza a tolvajlást és az illetéktelen hozzáférést.

K. Hogyan kell felszerelni a zárrendszert?

A.

  • Csavarja ki a lakatfület egy 1/2 hüvelykes villáskulccsal vagy aljzattal.
  • Helyezze a reteszrudat „reteszelt” helyzetbe.
  • Szerelje be az 5/16 x 3/4 hüvelykes kocsicsavart a lakatfül megfelelő furatába.
  • Szerelje be a lakatbilincset a lakatfülbe, és rögzítse a zárdobozhoz egy rögzítőanyával.
  • A lakat reteszelése előtt nyissa ki a fedelet, és csúsztassa a reteszrudat „nyitott” helyzetbe.
  • Csukja be a fedelet, és állítsa a reteszrúd „reteszelt” helyzetbe.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 13R504 gördülő munkapad, nagy teherbírású, 54-1/4 x 26 x 37-3/8 hüvelyk méretű, barna, acél
€5,631.50 /Mértékegység