Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 0811046010 Redukáló póló 1-1 / 2 hüvelyk x 1-1 / 2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk Fnpt | AG4KWA 34DD06

GRAINGER 0811046010 szűkítő póló 1-1/2 hüvelyk x 1-1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk Fnpt

Raktáron
Cikkszám: AG4KWA Típus: 0811046010Kereszthivatkozás: 34DD06

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€43.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsökkentő póló
test anyagaHorganyzott alakítható vas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F WOG
Csőméret1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "
Telített gőznyomás150 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.513
Hajó magassága (cm)7.16
Hajó hossza (cm)7.16
Hajószélesség (cm)8.43
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GRAINGER 0811044007 Redukáló póló 1-1 / 4 hüvelyk x 3/4 hüvelyk x 1-1 / 4 hüvelyk Fnpt | AG4KVX 34DD03 08110440071-1 / 4 "x 3/4" x 1-1 / 4 "€33.88
GRAINGER 0811043405 Redukáló póló 1-1/4in. x 1 hüvelyk x 1 hüvelyk Fnpt | AG4KVY 34DD04 08110434051-1 / 4 "x 1" x 1 "€35.03
GRAINGER 0811047612 Redukáló póló 1-1 / 2 hüvelyk x 1 hüvelyk x 1 hüvelyk Fnpt | AG4KVZ 34DD05 08110476121-1 / 2 "x 1" x 1 "€43.55
GRAINGER 0811045806 Redukáló póló 1-1 / 2 hüvelyk x 1-1 / 2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk Fnpt | AG4KWB 34DD07 08110458061-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€36.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 0811046010 szűkítő póló 1-1/2 hüvelyk x 1-1/2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk Fnpt
€43.20 /Mértékegység