Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER 0810089805 Reduktor csatlakozója 2 hüvelyk x 1/2 hüvelyk Fnpt | AG4KUK 34DC67

GRAINGER 0810089805 szűkítő tengelykapcsoló 2 hüvelykes x 1/2 hüvelykes Fnpt

Raktáron
Cikkszám: AG4KUK Típus: 0810089805Kereszthivatkozás: 34DC67
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
€33.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduktor kapcsolása
test anyagaTemperönthető
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Csőméret2 "x 1/2"
Telített gőznyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 150 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.468
Hajó magassága (cm)7.14
Hajó hossza (cm)7.14
Hajószélesség (cm)6.03
HS-kód7307199090

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GRAINGER 0810085209 Reduktor csatlakozó 3/8 hüvelyk x 1/8 hüvelyk Fnpt | AG4KUF 34DC63 08100852093 / 8 "x 1 / 8"€7.48
GRAINGER 0810086611 Reduktor csatlakozó 3/4 hüvelyk x 1/8 hüvelyk Fnpt | AG4KUG 34DC64 08100866113 / 4 "x 1 / 8"€8.69
GRAINGER 0810087411 Redukciós csatlakozó 1 hüvelyk x 1/4 hüvelyk Fnpt | AG4KUH 34DC65 08100874111 "x 1/4"€13.00
GRAINGER 0810087205 Reduktor csatlakozója 1 hüvelyk x 3/8 hüvelyk Fnpt | AG4KUJ 34DC66 08100872051 "x 3/8"€13.20
GRAINGER 0810089607 Reduktor csatlakozója 2 hüvelyk x 3/4 hüvelyk Fnpt | AG4KUL 34DC68 08100896072 "x 3/4"€29.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 0810089805 szűkítő tengelykapcsoló 2 hüvelykes x 1/2 hüvelykes Fnpt
€33.37 /Mértékegység