Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRACO 286619 Levegőmentes szórópisztoly hegyének hegye .019 | AB4ZFR 20L040

GRACO 286619 Airless szórópisztoly hegye 019-es méret

Raktáron
Cikkszám: AB4ZFR Típus: 286619Kereszthivatkozás: 20L040
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
€69.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőtlen szórópisztoly hegy
színekFekete
Max. Munkahelyi nyomás4050 psi
Minta mérete12–14 ”
Tipp mérete0.019 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8424909080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMax. Munkahelyi nyomásMinta méreteÁr
GRACO XHD419 légmentes szórópisztolyos hegy csúcsa 0.019 hüvelyk | AB6MJK 21YT05 XHD419Szürke7250 psi8 "hogy 10"€136.04
GRACO LL5319 Spray Tip Közepes film | AC3UBD 2WCW1 LL5319Sárga4050 psi4"€78.32
GRACO XHD519 légmentes permetező pisztoly hegyének mérete 0.019 hüvelyk | AG9RTG 21YT06 XHD519Szürke7250 psi10 "hogy 12"€133.04
GRACO XHD219 légmentes szórópisztolyos hegy csúcsa 0.019 hüvelyk | AG9RUJ 21YT62 XHD219Szürke7250 psi4 "hogy 6"€136.04
GRACO XHD319 légmentes szórópisztolyos hegy csúcsa 0.019 hüvelyk | AG9RUK 21YT63 XHD319Szürke7250 psi6 "hogy 8"€136.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRACO 286619 Airless szórópisztoly hegye 019-es méret
€69.13 /Mértékegység