GOULDS WATER TECHNOLOGY LB1035 Booster Pump 1HP 3Ph 208-230/460V | AE9KPX 6KFF2

GOULDS WATER TECHNOLOGY LB1035 Booster Pump 1HP 3Ph 208-230/460V

Raktáron
Tétel: AE9KPX Modell: LB1035Kereszthivatkozás: 6KFF2

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,240.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásfokozó szivattyú
erősítők4/2
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head12 @ 135 Ft.
Legjobb hatékonyságú GPM @ PSI12 @ 58
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head11 @ 140 Ft.
Diffúzor anyagaLexan
AdóFolyamatos
Folyik20 gpm
GPM @ 40 PSI20
GPM @ 50 PSI17
GPM @ 60 PSI11.5
Magasság9"
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1
Hz50/60
Járókerék anyagaNoryl
Járókerék típusaZárt
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Hossz18.25 "
Max. Ügynyomás85 PSI
Max. GPM @ PSI20 @ 39
Max. Folyékony hőmérséklet.140 F
Max. Nyomás82 PSI
Max. Munkahelyi nyomás85 psi
Min. GPM @ PSI6 @ 71
MotorházODP
Motor fordulatszám3500
motor típusa3-fázis
Kivezetés1"
Fázis3
Tömítés alkalmazásaMechanikai
Tömítés anyagaStainless Steel, EPR Elastomer, Carbon/Ceramic
Tömítés típusaMechanikai
Szakmai1
típusSzívás vége
Feszültség208-230/460
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél, hőre lágyuló
Szélesség8.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.76
Hajó magassága (cm)26.42
Hajó hossza (cm)53.09
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8413702005
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM víz @ 70 PSI (5.5)
    • Max. PSI Boost @ 2-10 GPM (60)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY LB1035 Booster Pump 1HP 3Ph 208-230/460V
€2,240.51 /Mértékegység