GOULDS WATER TECHNOLOGY 7GBS07 Pump 3/4 Hp 1 Phase 115-230v 13 Stages | AC6BFM 32J695

GOULDS WATER TECHNOLOGY 7GBS07 szivattyú 3/4 Hp 1 fázis 115-230v 13 fokozat

Raktáron
Tétel: AC6BFM Típus: 7GBS07Kereszthivatkozás: 32J695

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,033.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbblépcsős emlékeztető szivattyú
erősítők12.8/6.4
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head9 @ 280 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head10-1 @ 244-401 Ft.
Diffúzor anyagaÜveggel töltött polikarbonát
AdóFolyamatos
Keret56J
GPM @ 10 PSI14
GPM @ 100 PSI11
GPM @ 120 PSI9.5
GPM @ 140 PSI7
GPM @ 160 PSI4
GPM @ 20 PSI14.5
GPM @ 40 PSI14
GPM @ 60 PSI13
GPM @ 80 PSI12.5
Magasság5.75 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP3/4
Hz60
Járókerék anyagaÜveggel töltött polikarbonát
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1 "FNPT
Be- / kimeneti1 "FNPT
Bemeneti / kimeneti NPTF (bemenet)1 "FNPT
Hossz30.125 "
Max. Ügynyomás300 PSI
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. Folyékony hőmérséklet.160 fok
Max. Nyomás75 psi
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés40 fok
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusaKondenzátor-Start
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1 "FNPT
Fázis1
Dugó vagy csatlakozó típusa1 / 4 "NPT
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaSzén, szilikon-karbid, Viton
Tömítés típusaTípus 21
Szolgáltatási tényező1.5
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szakmai13
Feszültség115-230
Nedvesített anyagokSzén, szilícium-karbid, Viton, rozsdamentes acél, műanyag kompozit
Szélesség6 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.35
Hajó magassága (cm)23.19
Hajó hossza (cm)84.84
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8413702040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadHPJárókerék anyagaBeömlőnyílásHosszMax. ÜgynyomásÁr
GOULDS WATER TECHNOLOGY 7GBC07 szivattyú 3/4 LE 1 fázis 115-230v 13 fokozat | AC6BEZ 32J683 7GBC07Öntöttvas12.8/6.49 @ 280 Ft.3/4Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT27 1 / 16 "300 PSI€2,563.32
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC10 szivattyú 1 LE 1 fázis 115-230v 10 fokozat | AC6BFA 32J684 10GBC10Öntöttvas16 / 8.4-8.013 @ 200 Ft.1Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€2,596.22
GOULDS WATER TECHNOLOGY 5GBC05 szivattyú 1/2 LE 1 fázis 115-230v 9 fokozat | AC6BFB 32J685 5GBC05Öntöttvas6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 Ft.1/2Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT23.125 "375 PSI€2,359.42
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC15 szivattyú 1-1/2 LE 1 fázis 115-230v 15 fokozat | AC6BFC 32J686 10GBC15Öntöttvas18.8 / 10.2-9.413 @ 300 Ft.1.5Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT27.125 "375 PSI€3,082.29
GOULDS WATER TECHNOLOGY 5GBC03 szivattyú 1/2 LE 1 fázis 115-230v 7 fokozat | AC6BFD 32J687 5GBC03Öntöttvas6.8 / 3.8-3.46.5 @ 120 Ft.1/2Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT21 11 / 16 "375 PSI€2,337.05
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBS10 szivattyú 1 LE 1 fázis 115-230v 10 fokozat | AC6BFE 32J688 10 GBS10Rozsdamentes acél16 / 8.4-8.013 @ 205 Ft.1Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€3,986.02
GOULDS WATER TECHNOLOGY 25GBC20 szivattyú 2 LE 1 fázis 115-230v 10 fokozat | AC6BFF 32J689 25GBC20Öntöttvas18.8 / 10.2-9.426 @ 192 Ft.2Üveggel töltött polikarbonát1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI€4,091.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 7GBS07 szivattyú 3/4 Hp 1 fázis 115-230v 13 fokozat
€4,033.43 /Mértékegység