GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12N3EC merülő szennyvízszivattyú 20 LE 230v 70 láb | AE4YBZ 5NXZ0

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12N3EC Submersible Sewage Pump 20hp 230v 70 Feet

Raktáron
Tétel: AE4YBZ Model: 4NS12N3ECKereszthivatkozás: 5NXZ0

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€30,703.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők65
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő19.75 "
NPT-mentesítés4"
Kibocsátási méret4 "-NPT
GPM víz @ 50 Ft. a feje1050
GPM víz @ 60 Ft. a feje875
GPM víz @ 70 Ft. a feje675
GPM víz @ 80 Ft. a feje450
GPM víz @ 90 Ft. a feje200
Magasság41 3 / 10 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP20
Járókerék anyagaÖntöttvas
Max. Dia. Szilárd anyagok3"
Max. Fej105 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 fok F
Motor fordulatszám1750
motor típusa3-fázis
Fázis3
Szivattyú típusaKézikönyv
RPM1750
Tengely anyaga416 Stainless Steel
TengelytömítésTandem szén / kerámia
KapcsolótípusEgyik sem
HővédelemNem
Top anyagÖntöttvas
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 244.35
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód8413702004
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4NS12N3EC Submersible Sewage Pump 20hp 230v 70 Feet
€30,703.35 /Mértékegység