GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J4J0 szivattyú centrifugális 5 LE | AB2NYK 1N473

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J4J0 Centrifugális szivattyú 5 LE

Raktáron
Tétel: AB2NYK Típus: 4BF1J4J0Kereszthivatkozás: 1N473

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,207.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők21.0
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head140 @ 70 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head100-200 GPM @ 75-38 Ft
Leeresztő dugóMinden helyzet
AdóFolyamatos
Keret184JM
GPM víz @ 30 Ft. a feje240
GPM víz @ 40 Ft. a feje215
GPM víz @ 50 Ft. a feje192
GPM víz @ 60 Ft. a feje162
GPM víz @ 70 Ft. a feje120
Magasság11.25 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP5
Hz60
Járókerék átmérője4-1 / 2 In.
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás3"
Bemeneti nyomás100 G
Hossz22.125 "
Max. Ügynyomás175 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok5 / 16 "
Max. Folyékony viszkozitás40 SSU
Max. GPM @ Fej210 @ 58 Ft.
Max. Fej75 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.212F standard tömítéssel, 250F magas hőmérsékletű tömítéssel
Max. Nyomás175 psi
Max. Fajsúly1.0
Min. GPM @ Fej50 @ 75 Ft.
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3500
motor típusaJM
NEMA / IEC keret184JM
Kivezetés2-1 / 2 "
Fázis1
Portforgatás90 növekmény
Tömítés alkalmazásaVíz
Tömítés anyagaRozsdamentes acél, Buna N szén / kerámia alkatrészek
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely anyaga300-as sorozat rozsdamentes acél
típusCentrifugális
Feszültség208-230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokCI, BR, szén, kerámia, Buna N, SS
Szélesség14.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.9
Hajó magassága (cm)36.83
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8413702090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J4J0 Centrifugális szivattyú 5 LE
€7,207.05 /Mértékegység