Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GORILLA MILL CEM14R4045TIALN keményfém maró 2-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH7ATJ Típus: CEM14R4045TIALNKereszthivatkozás: 36NT58

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€37.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSarok sugarú végmaró
Sarok sugara0.045 "
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill stílusSarok sugara
befejezTiAlN
FokozatC2 Micro Gabona
Helix SzögVáltozó
Vágás hossza3 / 4 "
Lista számaCEM14R4045TIALN
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 4 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0454
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Single End / Double End: Egyetlen vég

Termékváltozatok

TermékekModellSarok sugaraDimenzió típusabefejezVágás hosszaLista számaFuvolák számaTeljes hosszÁr
GORILLA MARÓ CEM34R4045TIALN Keményfém Maró 4 hüvelykes | AH7ATP 36NY51 CEM34R4045TIALN0.045 "Töredékes hüvelykTiAlN1.5 "CEM34R4045TIALN44"€210.92
GORILLA MÁRÓ CEM58R4090 Keményfém Maró 3-1/2 hüvelykes | AH7ATV 36PD58 CEM58R40900.09 "Töredékes hüvelykNem bevont1.25 "CEM58R409043.5 "€138.33
GORILLA MILL GM10RSL4030 keményfém maró 7 hüvelykes GM10RSL4 | AH7BDL 36PH82 GM10RSL40300.04 "Töredékes hüvelykGMX-354"GM10RSL447"€986.36
GORILLA MILL GM1600MMR4200 keményfém maró 3-15/32 hüvelykes | AH7BDM 36PJ87 GM1600MMR42002.00mmMetricGMX-3532mmGM1600MMR4200488mm€221.60
GORILLA MILL GMHT12R7120 keményfém maró 3 hüvelykes | AH7BDR 36PN91 GMHT12R71200.12 "Töredékes hüvelykGMS1.25 "GMHT12R712073"€144.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GORILLA MILL CEM14R4045TIALN keményfém maró 2-1/2 hüvelykes
€37.16 /Mértékegység