Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK P64-8M-30-SK csiga Hawk Pd kettős nagy teljesítményű 64 barázda | AC3NHN 2UWP4

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P64-8M-30-SK Szíjtárcsa Hawk Pd Dual Nagy teljesítményű 64 Grooves

Raktáron
Tétel: AC3NHN Típus: P64-8M-30-SKKereszthivatkozás: 2UWP4
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
€582.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiga
Fura Dia.0.500mm
Furat típusaBokrosodott
Persely szükségesSK
Karima Dia.171.958mm
AnyagÖntöttvas
Max. Furat66
Max. Furat12.7 mm
Barázdák száma64
Dia kívül.161.595mm
Hangmagasság8 mm
Pitch Dia.162.967mm
típusHawk Pd, Dual Hi-Performance Pd
Szélesség50.013mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.88
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességPersely szükségesKarima Dia.Max. FuratBarázdák számaDia kívül.HangmagasságPitch Dia.Ár
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK P30-8M-30-QT csiga Hawk Pd Dual Hi-performance 30 horony | AC3NHE 2UWN5 P30-8M-30-QT47.625mmQT vagy H85.090mm383075.130mm76.390 mm76.390mm€281.74
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK P34-8M-30-SH csiga Hawk Pd kettős nagy teljesítményű 34 barázda | AC3NHG 2UWN7 P34-8M-30-SH38.1mmSH97.028mm433485.220mm86.580 mm86.580mm€299.95
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK P36-8M-30-SH csiga Hawk Pd Dual Hi-performance 36 horony | AC3NHH 2UWN8 P36-8M-30-SH38.1mmSH100.076mm433690.300mm91.670 mm91.670mm€323.74
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK P38-8M-30-SH csiga Hawk Pd kettős nagy teljesítményű 38 barázda | AC3NHJ 2UWN9 P38-8M-30-SH38.1mmSH104.902mm433895.403mm8 mm96.774mm€324.57
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK P40-8M-30-SH csiga Hawk Pd kettős nagy teljesítményű 40 barázda | AC3NHK 2UWP1 P40-8M-30-SH38.1mmSH109.982mm4340100.480mm101.860 mm101.860mm€370.94
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK P56-8M-30-SDS csiga Hawk Pd kettős nagy teljesítményű 56 barázda | AC3NHM 2UWP3 P56-8M-30-SDS38.1mmSDS151.130mm5056141.220mm142.600 mm142.600mm€504.65
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK P72-8M-30-SK csiga Hawk Pd kettős nagy teljesítményű 66 barázda | AC3NHP 2UWP5 P72-8M-30-SK50.013mmSK193.040mm6672181.970mm183.350 mm183.350mm€615.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS P64-8M-30-SK Szíjtárcsa Hawk Pd Dual Nagy teljesítményű 64 Grooves
€582.19 /Mértékegység