GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 3P583 Szívótömlő 3 hüvelyk Idx10 láb 100 Psi | AD2FYR

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P583 Szívótömlő 3 hüvelyk Idx10 Feet 100 Psi

Raktáron
Tétel: AD2FYR Modell: 3P583

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€362.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszívó tömlő
Hajlítsa a sugarat14 "
színekFekete
Méret beszerelése3"
Szerelvény típusaAlumínium férfi x hüvely sárgaréz forgatható
Belül Dia.3"
Hossz10 láb.
Max. Nyomás100 psi
Max. Hőmérséklet180 fok F
Dia kívül.3.47 "
ErősítésSzintetikus szál huzal spirállal
CsőanyagFekete szintetikus gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.47
Hajó magassága (cm)81.03
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód4009420050
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratMéret beszereléseBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.Ár
GOODYEAR MÉRNÖK TERMÉKEK 3JT44 Tömlőszívás 1 1/2 In | AC9TAC 3JT444"-1.5 "100 láb.100 psi1.94 "€1,863.28
GOODYEAR MÉRNÖK TERMÉKEK 3JT45 Tömlőszívás 2 In | AC9TAD 3JT457"-2"100 láb.100 psi2.44 "€2,158.79
GOODYEAR MÉRNÖK TERMÉKEK 3JT46 Tömlőszívás 3 In | AC9TAE 3JT4614 "-3"100 láb.100 psi3.47 "€3,148.82
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 3P572 szívótömlő 1.5 hüvelyk Idx20 láb 125 Psi | AD2FYL 3P5724"1.5 "1.5 "20 láb.100 psi1.88 "€312.86
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 3P573 Szívótömlő 2 hüvelyk Idx20 láb 125 Psi | AD2FYM 3P5737"2"2"20 láb.100 psi2.36 "€374.56
GOODYEAR GÉPÉSZETI TERMÉKEK 3P634 Szívótömlő 3 hüvelykes Idx20 láb 100 Psi | AD2FYU 3P63414 "3"3"20 láb.100 psi3.47 "€929.80
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 3P657 szívótömlő 4 hüvelyk Idx20 láb 75 Psi | AD2FZB 3P65718 "4"4"20 láb.75 psi4.53 "€1,310.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3P583 Szívótömlő 3 hüvelyk Idx10 Feet 100 Psi
€362.19 /Mértékegység