GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT43 Gőz/nyomás tömlő 3/8 100 Feet 3000 Psi | AC9TAB

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT43 gőz/nyomás tömlő 3/8 100 láb 3000 Psi

Raktáron
Tétel: AC9TAB Modell: 3JT43

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€688.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGőztisztító / mosótömlő
színekFekete
ÉpítésEgy huzalfonat
Méret beszerelése3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő kívül Dia.0.69 "
Max. Nyomás3000 psi
Max. Hőmérséklet325 fok F
Biztonsági tényező10:1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)52.83
Hajó hossza (cm)54.36
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód3917390010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajellenállás (RMA B osztály)

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 2P766 Gőz/nyomás tömlő 3/8 30 láb 3000 Psi | AC2YPU 2P76630 láb.€258.30
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 2P767 Gőz/nyomás tömlő 3/8 50 Feet 3000 Psi | AC2YPV 2P76750 láb.€411.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT43 gőz/nyomás tömlő 3/8 100 láb 3000 Psi
€688.02 /Mértékegység