GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3DVE4 mosótömlő orsó 3/4 hüvelykes Idx500 láb | AC8UGN

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3DVE4 Washdown Hose Reel 3/4 Inch Idx500 Feet

Raktáron
Tétel: AC8UGN Modell: 3DVE4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,293.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWashdown tömlő
színekfehér
FedőanyagEPDM
Tömlő belül Dia.3 / 4 "
Tömlő hossza500 láb.
Tömlő kívül Dia.1.17 "
Belül Dia.3 / 4 "
Hossz500 láb.
Max. Nyomás300 psi
Dia kívül.1.156 "
ErősítésTextil
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 - 205 F
CsőanyagEPDM
típusorsó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 93.44
Hajó magassága (cm)76.71
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód4009310000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő belül Dia.Tömlő hosszaTömlő kívül Dia.Belül Dia.HosszDia kívül.Ár
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3DVE5 mosótömlő orsó 1 hüvelykes Idx500 láb | AC8UGP 3DVE51"450 láb.1.47 "1"450 láb.1 15 / 32 "€3,798.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3DVE4 Washdown Hose Reel 3/4 Inch Idx500 Feet
€3,293.50 /Mértékegység