GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 2P765 Magasnyomású mosótömlő 3/8 50 láb 3000 Psi | AC2YPT

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P765 nagynyomású mosótömlő 3/8 50 láb 3000 Psi

Raktáron
Tétel: AC2YPT Modell: 2P765

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€306.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosótömlő
színekFekete
ÉpítésHuzalfonat
Méret beszerelése3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.0.69 "
Belső anyagnitril
Max. Nyomás3000 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Külső anyagNeoprén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.21
Hajó magassága (cm)55.63
Hajó hossza (cm)46.48
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajellenállás (RMA B osztály)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÉpítésMéret beszereléseTömlő hosszaMax. NyomásÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1DKN2 nagynyomású mosótömlő 3/8 50 láb 3000 Psi | AA9JPA 1DKN2SárgaHuzalfonat3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50 láb.3000 psi-
ajánlatkérés
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLH4 Magasnyomású mosótömlő 3/8 50 láb 6000 Psi | AB4PMB 1ZLH4FeketeKét vezeték Braid3/8" (M) NPT x 3/8" (M) NPT Elforgatható50 láb.6000 psi€337.11
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 1ZLH5 Magasnyomású mosótömlő 3/8 100 láb 6000 Psi | AB4PMC 1ZLH5FeketeKét vezeték Braid3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100 láb.6000 psi€651.29
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 2P764 Magasnyomású mosótömlő 3/8 30 láb 3000 Psi | AC2YPR 2P764FeketeHuzalfonat3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S30 láb.3000 psi€209.03
GOODYEAR MÉRLEG TERMÉKEK 3JT36 Mosótömlő 3/8 100 láb 3000 Psi | AC9RZV 3JT36FeketeHuzalfonat3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100 láb.3000 psi€565.13
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT40 Magasnyomású mosótömlő 3/8 50 láb 3000 Psi | AC9RZY 3JT40KékHuzalfonat3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50 láb.3000 psi€241.03
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 3JT41 Magasnyomású mosótömlő 3/8 100 láb 4500 Psi | AC9RZZ 3JT41FeketeKét vezeték Braid3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT100 láb.4500 psi€719.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P765 nagynyomású mosótömlő 3/8 50 láb 3000 Psi
€306.15 /Mértékegység